‘4 in 1’ Draai- en boorgereedschap 2,25×D 10 mm

Artikelnummer: 268408 10
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie “4 in 1”
Nominale ⌀ D 10 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte LA 29 mm
Schachtlengte Ls 42 mm
Nuttige lengte L1 22,5 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
geschikte wisselplaat ZCMX 05..
Wisselplaatschroevenset 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268408 10
EAN/GTIN 4062406272944
Nummer fabrikant 268408 10

Omschrijving

Uitvoering:

Cilinderschacht met kraag.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Tip:

  • Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.
  • Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).
  • Bij het boren over de nominale ⌀ blijft er restmateriaal staan.
  • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).