‘4 in 1’ Draai- en boorgereedschap 1,5×D, rechts, ⌀ DC: 10mm

Artikelnummer: 268404 10
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie “4 in 1”
Nominale ⌀ D 10 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 15 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Totale lengte L 90 mm
geschikte wisselplaat ZCMX 05..
Wisselplaatschroevenset 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 268404 10
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406272821
Kopiëren
Nummer fabrikant 268404 10
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Cilinderschacht.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Tip:

  • Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.
  • Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).
  • Bij het boren over de nominale ⌀ blijft er restmateriaal staan.
  • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen