ZCMX 070304 HBZ035

Artikelnummer: 268439 HBZ035

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,56 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ZCMX 070304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HBZ035
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Snijdiepte ap 0,4 mm - 2 mm
Voeding f draaien 0,1 mm - 0,3 mm
Voeding f boren 0,03 mm - 0,12 mm
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 190 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 14 mm
Coating gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268439 HBZ035
EAN/GTIN 4067263802600
Nummer fabrikant 268439 HBZ035

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middel korrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keus voor draai- en boortoepassingen.