GARANT Master Mute wisselsnijkop QC/23

Artikelnummer: 264834 QC/23
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
  • Systeem: QC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Inzetsoort rechts
Systeem QC
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 20 mm
ISO-code wisselsnijkop SDQCR
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Aanzethoek 107,5 graden
Minimale voorboor-⌀ Dmin 26 mm
Middenverplaatsing L3 15 mm
Totale lengte L 22 mm
Wisselplaatschroef 269023 2
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264834 QC/23
EAN/GTIN 4251414902527
Nummer fabrikant 264834 QC/23

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

Tip:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen