{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN 8024 | |
Trilling | gedempt | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A32X STFCR/L16 | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
geschikte wisselplaat | TC.. 16T3.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 40 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 22 mm | |
niet spanbaar bereik S | 192 mm | |
Totale lengte L | 277 mm | |
Afkoppellengte L1 | 160 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 50 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260921 32/16 | |
EAN/GTIN | 4067263623472 | |
Nummer fabrikant | 260921 32/16 |