{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | DIN 8024 | |
Trilling | gedempt | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A40X SDUCR/L11 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 50 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 27 mm | |
niet spanbaar bereik S | 240 mm | |
Totale lengte L | 343 mm | |
Afkoppellengte L1 | 200 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 50 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260326 40/11 | |
EAN/GTIN | 4067263622932 | |
Nummer fabrikant | 260326 40/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |