{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Nenn-⌀ D | 25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | Cermet | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Boortolerantie | H7 | |
Toepassing bij boringtype | bij blind gat | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Semi-standaard | ja | |
Aufnahmegröße | 16 mm | |
Schneidenlänge l1 | 12 mm | |
Kopflänge l | 26 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Schlüsselweite | 13 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |
Artikelnummer | 239715 25 | |
EAN/GTIN | 4062406115616 | |
Nummer fabrikant | 239715 25 |