Cermet-ruimerkop HPC H7 staal Blind gat 23,201-X mm

Artikelnummer: 239715 23,201-X
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: Cermet
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Boortolerantie: H7
  • Toepassing bij boringtype: bij blind gat
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie TopCut
    ⌀-Bereik 23,201 mm - 24,2 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal Cermet
    Norm Fabrieksnorm
    Boortolerantie H7
    Toepassing bij boringtype bij blind gat
    Verspaningsstrategie HPC
    Inwendige koeling ja
    Semi-standaard ja
    Opnamegrootte 16 mm
    Snijlengte l1 12 mm
    Koplengte l 26 mm
    Aantal snijkanten Z 6
    Geschikte opname GARANT TopCut
    Producttype Snij-inzetdeel voor het ruimen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 239715 23,201-X
    EAN/GTIN 4062406605872
    Nummer fabrikant 239715 23,201-X

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    140
    Staal < 750 N/mm²
    P
    140
    Staal < 900 N/mm²
    P
    140
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Wisselkop-ruimersysteem nageslepen voor passing IT7. Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie.
    Systeemrondloop ≤ 5 µm (met betrekking tot kop en houder) in gemonteerde toestand.
    Met korte snijkanten en recht gegroefd.

    Toepassing:

    Voor blinde boorgaten.
    Voor HPC-/HSC-ruimen.

    Tip:

    totaal nuttige lengte = L1 (opname nr. 239740 239745) + l (wisselkop nr. 239710 tot 239720).
    Geschikte spansleutel nr. 219987. Opzetstuk voor momentsleutel nr. 219986.
    Andere maten op aanvraag leverbaar.
    Levertijd: 4 weken
    Minimale bestelhoeveelheid: 1 stuks
    Klantspecifiek speciaal product:
    Annuleren maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging mogelijk. Wordt niet teruggenomen.