Cermet-ruimerkop HPC H7 staal Blind gat 21 mm

Artikelnummer: 239715 21
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: Cermet
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Boortolerantie: H7
  • Toepassing bij boringtype: bij blind gat
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie TopCut
    Nominale ⌀ D 21 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal Cermet
    Norm Fabrieksnorm
    Boortolerantie H7
    Toepassing bij boringtype bij blind gat
    Verspaningsstrategie HPC
    Inwendige koeling ja
    Semi-standaard ja
    Opnamegrootte 12 mm
    Snijlengte l1 12 mm
    Koplengte l 26 mm
    Aantal snijkanten Z 6
    Geschikte opname GARANT TopCut
    Sleutelwijdte 10 mm
    Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,6 mm/omw.
    Producttype Snij-inzetdeel voor het ruimen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 239715 21
    EAN/GTIN 4062406115579
    Nummer fabrikant 239715 21

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    140
    Staal < 750 N/mm²
    P
    140
    Staal < 900 N/mm²
    P
    140
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Wisselkop-ruimersysteem nageslepen voor passing IT7. Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie.
    Systeemrondloop ≤ 5 µm (met betrekking tot kop en houder) in gemonteerde toestand.
    Met korte snijkanten en recht gegroefd.

    Toepassing:

    Voor blinde boorgaten.
    Voor HPC-/HSC-ruimen.

    Tip:

    totaal nuttige lengte = L1 (opname nr. 239740 239745) + l (wisselkop nr. 239710 tot 239720).
    Geschikte spansleutel nr. 219987. Opzetstuk voor momentsleutel nr. 219986.
    Andere maten op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen