{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Centron® | |
Nominale ⌀ D | 22 | |
Boortoepassing | Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Basisdeelmaat | 20 | |
Schroef voor basisdeel | 239653 8IP8 | |
Centreerpunt-maat | 20 | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 060306 | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236651 22 | |
EAN/GTIN | 4047109226951 | |
Nummer fabrikant | V46 22200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon 22 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 540,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 460,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 586,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Boortoepassing | Blindgatboren ;beperkt dwarsboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;afgerond beperkt ;beperkt pakketboren ;beperkt schuin aanboren ;beperkt schuin aanboren | beperkt schuine uittrede ;afgerond beperkt ;afgerond beperkt ;beperkt pakketboren ;beperkt schuin aanboren ;beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOEX 060306 | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
Nominale ⌀ D | 22 | 22 | 22 |
Serie | KUB Centron® | POWER DRILL | POWER DRILL |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |