Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig 8IP8

Artikelnummer: 239653 8IP8
Prijs instellen 10 Stuk (3,36 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aandrijving 8IP8
    Schroefdraad M2,5
    Totale lengte 6,4 mm
    Aanhaalmoment 1,28 Nm
    Producttype Schroef

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 239653 8IP8
    EAN/GTIN 4047109095106
    Nummer fabrikant N00 57480