KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon, ⌀ DC: 39,2mm

Artikelnummer: 236651 39,2
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boortoepassing: Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Centron®
Nominale ⌀ D 39,2
Boortoepassing Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Basisdeelmaat 33
Schroef voor basisdeel 239653 15IP
Centreerpunt-maat 70
ISO-code wisselplaat SOEX 120508
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236651 39,2
EAN/GTIN 4047109226906
Nummer fabrikant V46 23920

Omschrijving

Uitvoering:

De boorpunt geleidt het gereedschap exact in de booras en zorgt hierdoor voor rechtheid en maximale proceszekerheid, stabiliteit in boordieptes tot 9×D.
Aanboren op vlakke, rechte oppervlakken zonder pilotboring mogelijk.
Boorkroon zonder geleidingsblokjes en bijbehorende instelling.

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.
Met centreerpunt nr. 236659.
Met wisselplaten nr. 236520236576.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.