KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon 39 mm

Artikelnummer: 236651 39
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boortoepassing: Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Centron®
Nominale ⌀ D 39
Boortoepassing Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Basisdeelmaat 33
Schroef voor basisdeel 239653 15IP
Centreerpunt-maat 70
ISO-code wisselplaat SOEX 120508
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236651 39
EAN/GTIN 4047109226913
Nummer fabrikant V46 23900

Omschrijving

Uitvoering:

De boorpunt geleidt het gereedschap exact in de booras en zorgt hierdoor voor rechtheid en maximale proceszekerheid, stabiliteit in boordieptes tot 9×D.
Aanboren op vlakke, rechte oppervlakken zonder pilotboring mogelijk.
Boorkroon zonder geleidingsblokjes en bijbehorende instelling.

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.
Met centreerpunt nr. 236659.
Met wisselplaten nr. 236520236576.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.