{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 40,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 82 mm | |
voor inch-⌀ | 1 19/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 111 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 120408 42-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236614 40,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277632 | |
Nummer fabrikant | U42 34050 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 40,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 575,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 490,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Nominale ⌀ D | 40,5 | 40,5 |
Schachtlengte Ls | 68 | 68 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Nuttige lengte L1 | 82 | 82 |