{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 40 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 80 mm | |
Afkoppellengte LA | 108 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 120408 42-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236614 40 | |
EAN/GTIN | 4047109277649 | |
Nummer fabrikant | U42 34000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 40 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 566,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 485,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 397,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nominale ⌀ D | 40 | 40 | 40 |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schachtlengte Ls | 68 | 68 | 70 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Serie | KUB Pentron® | POWER DRILL | HOLEX Pro |