• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, ⌀ Dc: 39mm

Artikelnummer: 236614 39
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 39
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 78 mm
Afkoppellengte LA 106 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Schachtlengte Ls 68 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 120408 42-...
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236614 39
EAN/GTIN 4047109277663
Nummer fabrikant U42 33900
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
  • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
  • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
  • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

Toepassing:

  • In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.
Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.