KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, ⌀ Dc: 38mm

Artikelnummer: 236614 38
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 38
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 76 mm
voor inch-⌀ 1 1/2 inch
Afkoppellengte LA 103 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Schachtlengte Ls 68 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 120408 42-...
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236614 38
EAN/GTIN 4047109277687
Nummer fabrikant U42 33800

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
  • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
  • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
  • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

Toepassing:

  • In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.
Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, ⌀ D<sub>c</sub>: 38mm

KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, ⌀ Dc: 38mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 575,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 314,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 490,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Inwendige koeling ja ja ja ja
Schacht ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Schacht-⌀ Ds 40 mm 32 mm 40 mm 40 mm
Schachtlengte Ls 68 mm 60 mm 68 mm 70 mm
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm) 232980 6 (TX15;3Nm)
Nuttige lengte L1 76 mm 76 mm 76 mm 80 mm
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor