{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 28,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 58 mm | |
voor inch-⌀ | 1 1/8 inch | |
Afkoppellengte LA | 81 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 09T308 28-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236614 28,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277885 | |
Nummer fabrikant | U42 22850 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 28,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 492,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 408,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D |
Nominale ⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Schacht-⌀ Ds | 32 | 32 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
voor inch-⌀ | 1 1/8 | 1 1/8 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |