{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 26,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 54 mm | |
Afkoppellengte LA | 76 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 09T308 28-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236614 26,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277922 | |
Nummer fabrikant | U42 22650 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, ⌀ Dc: 26,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 492,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 302,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 386,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
317,00 €
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | SOGX 09T308 28-... | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominale ⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Schacht | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Nuttige lengte L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 55 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 76 mm | 78 mm | 76 mm | 77 mm |