KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, ⌀ Dc: 25mm

Artikelnummer: 236614 25
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 25
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 50 mm
Afkoppellengte LA 71 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 080308 24-...
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236614 25
EAN/GTIN 4047109277953
Nummer fabrikant U42 22500

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
  • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
  • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
  • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

Toepassing:

  • In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.
Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, ⌀ D<sub>c</sub>: 25mm

KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, ⌀ Dc: 25mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 466,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 302,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 386,00
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Aantal snijkanten Z 1 1 1 1
Inwendige koeling ja ja ja ja
Nominale ⌀ D 25 25 25 25
Schacht-⌀ Ds 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Nuttige lengte L1 50 mm 50 mm 50 mm 53 mm
Afkoppellengte LA 71 mm 74 mm 71 mm 75 mm