KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, ⌀ Dc: 20,5mm

Artikelnummer: 236614 20,5
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 20,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 42 mm
Afkoppellengte LA 61 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Schachtlengte Ls 56 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 07T208 20-...
Wisselplaatschroevenset 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236614 20,5
EAN/GTIN 4047109278042
Nummer fabrikant U42 12050

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
  • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
  • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
  • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

Toepassing:

  • In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.
Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, ⌀ D<sub>c</sub>: 20,5mm

KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, ⌀ Dc: 20,5mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 430,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 366,00
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D 2×D
ISO-code wisselplaat SOGX 07T208 20-... SOGX 070306
Nominale ⌀ D 20,5 20,5
Schacht ISO 9766 ISO 9766
Schacht-⌀ Ds 25 mm 25 mm
Schachtlengte Ls 56 mm 56 mm
Serie KUB Pentron® POWER DRILL