{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 17,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 36 mm | |
voor inch-⌀ | 11/16 inch | |
Afkoppellengte LA | 53 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 050204 12-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236614 17,5 | |
EAN/GTIN | 4047109278103 | |
Nummer fabrikant | U42 11750 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 17,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 394,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 352,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 25 | 25 |
Schachtlengte Ls | 56 | 56 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 36 | 36 |
Afkoppellengte LA | 53 | 53 |