{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 16,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 34 mm | |
Afkoppellengte LA | 51 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 050204 12-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236614 16,5 | |
EAN/GTIN | 4047109278127 | |
Nummer fabrikant | U42 01650 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 16,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 387,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 352,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boortoepassing | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren |
ISO-code wisselplaat | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 |
Schacht-⌀ Ds | 20 | 20 |
Schachtlengte Ls | 50 | 50 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |