{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 33 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 165 mm | |
Afkoppellengte LA | 205 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 100408 32-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236604 33 | |
EAN/GTIN | 4047109197930 | |
Nummer fabrikant | U45 63300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, ⌀ DC m7: 33mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 823,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 636,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 100408 32-... | SOGX 110509 |
Nominale ⌀ D | 33 | 33 |
Schacht | ABS | ISO 9766 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Nuttige lengte L1 | 165 mm | 165 mm |