{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 23 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 115 mm | |
voor inch-⌀ | 29/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 147 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 07T208 20-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236604 23 | |
EAN/GTIN | 4047109181816 | |
Nummer fabrikant | U45 52300 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |