KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 42 mm

Artikelnummer: 236604 42
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 5×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 42
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 5×D
Schacht ABS
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 210 mm
voor inch-⌀ 1 21/32 inch
Afkoppellengte LA 254 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 63 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 120408 42-...
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236604 42
EAN/GTIN 4047109201903
Nummer fabrikant U45 64200

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: D − 0,1 / + 0,35

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Tip:

  • toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
  • Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
  • Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm.
  • Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 42 mm

KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 42 mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 865,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 706,00
Aantal snijkanten Z 1 1
Boortoepassing beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja ja
Nominale ⌀ D 42 42
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor
Afkoppellengte LA 254 239

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen