{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 22 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 110 mm | |
Afkoppellengte LA | 142 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 07T208 20-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236604 22 | |
EAN/GTIN | 4047109181793 | |
Nummer fabrikant | U45 52200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 22 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 673,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 525,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
ISO-code wisselplaat | SOGX 07T208 20-... | SOGX 070306 |
Nominale ⌀ D | 22 | 22 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Serie | KUB Pentron® | POWER DRILL |
Afkoppellengte LA | 142 | 129 |