{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 17.5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 90 mm | |
voor inch-⌀ | 11/16 inch | |
Afkoppellengte LA | 107 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 050204 12-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236602 17,5 | |
EAN/GTIN | 4047109190429 | |
Nummer fabrikant | U45 11750 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 5×D, ⌀ DC m7: 17,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 569,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 495,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | 5×D |
Nominale ⌀ D | 17.5 | 17.5 |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
voor inch-⌀ | 11/16 inch | 11/16 inch |
Afkoppellengte LA | 107 mm | 107 mm |