{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 37 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 148 mm | |
Afkoppellengte LA | 175 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 110408 38-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236601 37 | |
EAN/GTIN | 4047109202863 | |
Nummer fabrikant | U44 33700 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht 37 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 715,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 611,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 439,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 37 | 37 | 37 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Nuttige lengte L1 | 148 | 148 | 152 |
Serie | KUB Pentron® | POWER DRILL | HOLEX Pro |