KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht 31,5 mm

Artikelnummer: 236601 31,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Pentron®
    Nominale ⌀ D 31,5
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D
    Schacht ISO 9766
    Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Nuttige lengte L1 128 mm
    Afkoppellengte LA 152 mm
    Schacht-⌀ Ds 40 mm
    Schachtlengte Ls 68 mm
    ISO-code wisselplaat SOGX 100408 32-...
    Wisselplaatschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236601 31,5
    EAN/GTIN 4047109200708
    Nummer fabrikant U44 33150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
    • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
    • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
    • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

    Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,3

    Toepassing:

    • In extreme bewerkingssituaties.

    Met wisselplaten nr. 236605236610.

    Levering:

    Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

    Tip:

    Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.
    Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht 31,5 mm

    KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht 31,5 mm

    op aanvraag
    Leverbaar in 2-3 weken
    0 stuks direct leverbaar
    € 684,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    7 stuks direct leverbaar
    € 525,00
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D 4×D
    ISO-code wisselplaat SOGX 100408 32-... SOGX 100408
    Nominale ⌀ D 31,5 31,5
    Verspaningsstrategie HPC HPC
    Serie KUB Pentron® POWER DRILL
    Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor
    Afkoppellengte LA 152 152

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen