{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 31 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 124 mm | |
voor inch-⌀ | 1 7/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 148 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 100408 32-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236601 31 | |
EAN/GTIN | 4047109198838 | |
Nummer fabrikant | U44 33100 |