{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 28,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 87 mm | |
voor inch-⌀ | 1 1/8 inch | |
Afkoppellengte LA | 111 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 090408 32-.. | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 171 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235502 28,5 | |
EAN/GTIN | 4047109024694 | |
Nummer fabrikant | U11 82850 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |