{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 30 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 90 mm | |
Afkoppellengte LA | 125 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 100408 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Totale lengte L | 156 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234020 30 | |
EAN/GTIN | 4062406738785 | |
Nummer fabrikant | 234020 30 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |