{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 21 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 63 mm | |
Afkoppellengte LA | 95 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 070306 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Totale lengte L | 126 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234020 21 | |
EAN/GTIN | 4062406738723 | |
Nummer fabrikant | 234020 21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, ⌀ DC: 21mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 460,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 586,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
Nominale ⌀ D | 21 | 21 |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |