GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, ⌀ DC: 16mm

Artikelnummer: 234020 16
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie POWER DRILL
Nominale ⌀ D 16
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht ABS
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 48 mm
Afkoppellengte LA 78 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 050204
Wisselplaatschroevenset 239700 5IP (0,38 Nm)
Aantal snijkanten Z 2
Totale lengte L 109 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 234020 16
EAN/GTIN 4062406735166
Nummer fabrikant 234020 16

Omschrijving

Uitvoering:

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.
Boringtolerantie: −0,1 / +0,3 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 050204.