{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 38 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 76 mm | |
voor inch-⌀ | 1 1/2 inch | |
Afkoppellengte LA | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 130511 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234000 38 | |
EAN/GTIN | 4045197740038 | |
Nummer fabrikant | 234000 38 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ DC: 38mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 490,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Schachtlengte Ls | 68 mm | 60 mm | 70 mm |
Wisselplaatschroevenset | 239700 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Nuttige lengte L1 | 76 mm | 76 mm | 80 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |