{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 23 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 46 mm | |
Afkoppellengte LA | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080407 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234000 23 | |
EAN/GTIN | 4045197739735 | |
Nummer fabrikant | 234000 23 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 23 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 386,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
317,00 €
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080407 | WOEX 040304 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Schacht | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Schachtlengte Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Nuttige lengte L1 | 46 mm | 46 mm | 49 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |