{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 27 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 54 mm | |
voor inch-⌀ | 1 1/16 inch | |
Afkoppellengte LA | 76 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 100408 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234000 27 | |
EAN/GTIN | 4045197739810 | |
Nummer fabrikant | 234000 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 408,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 302,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 334,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D | 2×D |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Schachtlengte Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Nuttige lengte L1 | 54 mm | 54 mm | 57 mm |
voor inch-⌀ | 1 1/16 inch | 1 1/16 inch | 11/16 inch |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |