{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 15 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Nuttige lengte L1 | 30 mm | |
voor inch-⌀ | 19/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,5 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 030204 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232298 15 | |
EAN/GTIN | 4045197676375 | |
Nummer fabrikant | 232298 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Wisselplaat-volboor combischacht, 2×D, ⌀ DC: 15mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D | 2×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Schachtlengte Ls | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Verspaningsstrategie | MTC | HPC | HPC |
Nuttige lengte L1 | 30 mm | 30 mm | 33 mm |
Afkoppellengte LA | 54 mm | 44 mm | 49 mm |