{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 14 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Nuttige lengte L1 | 28 mm | |
Afkoppellengte LA | 52 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,5 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 030204 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232298 14 | |
EAN/GTIN | 4045197676368 | |
Nummer fabrikant | 232298 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Wisselplaat-volboor combischacht 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D | 2×D |
Nominale ⌀ D | 14 | 14 | 14 |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Verspaningsstrategie | MTC | HPC | HPC |
Nuttige lengte L1 | 28 mm | 28 mm | 31 mm |
Afkoppellengte LA | 52 mm | 41 mm | 46 mm |