TGTL 19-3-IQ-2Z TANG-GRIP gereedschapshouders met 2 uitsparingen voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2302880
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302880
EAN/GTIN 7291075328073
Nummer fabrikant 2302880
L-nummer L23920 1496

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,138″, minimale snijbreedte (CWN) 0,11″, totale lengte (OAL) 5,905″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 0,098″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,138″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,11″
  • totale lengte (OAL): 5,905″
  • schachthoogte (H): 3/4″
  • schachtbreedte (B): 3/4″
  • maximale diameter van werkstuk (CUTDIA): 1-3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen