DGTL 20B-2XL-D60 Integral Shank Reinforced Parting and Grooving Tools for Parting Up to 65 mm Diameters

Artikelnummer: 2302551
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIPXL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302551
EAN/GTIN 7291075328264
Nummer fabrikant 2302551
L-nummer L23920 2609

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 30 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,74 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Richting (HAND) links
  • Koplengte (links) 43,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 60 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIPXL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen