DGTL 25.4B-2XL-D60 Versterkte compacte gereedschapshouders voor het groeven en afsteken van staven tot Ø 65 mm.

Artikelnummer: 2302853
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIPXL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302853
EAN/GTIN 7291075328370
Nummer fabrikant 2302853
L-nummer L23920 3190

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afbreekgereedschaphouder
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 1,18″
  • Totale lengte (OAL): 5,91″

Kenmerk:

  • Karrosseribredde (WB): 0.069″
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.18″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Hovedlængde (venstre): 1.7″
  • Samlet længde (OAL): 5.91″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIPXL" Bekijk alles