DGR 2002C-6D-XL IC808 Extra Long Double-Sided Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6004710
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004710
EAN/GTIN 7291075318722
Nummer fabrikant 6004710
L-nummer L23940 1681

Omschrijving

Omschrijving:

Afkorten Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 32 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 32 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen