• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

DGTR 20B-2XL-D60 Integral Shank Reinforced Parting and Grooving Tools for Parting Up to 65 mm Diameters

Artikelnummer: 2302848
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
Serie DO-GRIPXL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302848
EAN/GTIN 7291075328332
Nummer fabrikant 2302848
L-nummer L23920 1905

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 30 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,74 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 43,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 60 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIPXL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen