DGTL 25B-3XL-D65 Integral Shank Reinforced Parting and Grooving Tools for Parting Up to 65 mm Diameters

Artikelnummer: 2302804
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIPXL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302804
EAN/GTIN 7291075328301
Nummer fabrikant 2302804
L-nummer L23920 1822

Omschrijving

Omschrijving:

Deelgereedschaphouder, zaagdiepte, max. (CDX) 32,5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 32,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Koplengte (links) 43,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 65 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIPXL" Bekijk alles