TGTL 25.4-6-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2302212
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302212
EAN/GTIN 7291075218695
Nummer fabrikant 2302212
L-nummer L23920 1028

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,256″, minimale snijbreedte (CWN) 0,224″, totale hoogte (OAH) 1″, totale lengte (OAL) 5,91″

Kenmerk:

Lichaamsbreedte (WB): 0,204″
  • snijrichting (HAND): Links Handsnijbreedte maximum (CWX): 0,256″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,224″
  • totale hoogte (OAH): 1″
  • totale lengte (OAL): 5,91″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″
  • maximale diameter van werkstuk (CUTDIA): 1″
  • diameter (CUTDIA)
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen