TGSU 56C-8-IQ Parting and Grooving Flat Top Blades with Tangential Pockets Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts

Artikelnummer: 2302182
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302182
EAN/GTIN 7291075264425
Nummer fabrikant 2302182
L-nummer L23920 2060

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 8,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 7,7 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 7,2 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 7,7 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 260 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 220 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen