TGTL 2525-6-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302174
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302174
EAN/GTIN 7291075209969
Nummer fabrikant 2302174
L-nummer L23920 444

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5,7 mm, totale hoogte (OAH) 25 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 5,2 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5,7 mm
  • Totale hoogte (OAH) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 76 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen