TGTL 2012-2-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2301899
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301899
EAN/GTIN 7291075209891
Nummer fabrikant 2301899
L-nummer L23920 1900

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale hoogte (OAH) 20 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,65 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Totale hoogte (OAH) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen